Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E - 1
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E - 2
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E - 3
Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Poliermaschine Automotive EPM 14-200-E

Leistungsstarke 1.450 W automotive Poliermaschine optimal zum beseitigen von Kratzern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Thermischer Überlastschutz schützt die Maschine vor Überhitzung

  • Überlastschutz schützt die Maschine vor Überbeanspruchung durch den Anwender

  • Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

  • Kein Geschwindigkeitsabfall bei Anwendungen mit geringer Drehzahl dank der Konstantelektronik

  • Spindelarretierung ermöglicht einen werkzeuglosen Tellerwechsel

  • Sanftanlauf

  • Arretierbarer Gasgebeschalter

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.