Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatischer Federspanner ECO 1200
Stationärer Federspanner für Spiralfedern an PKW inklusive einer Spannbacke Ø105-185 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Anpassung
Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Das automatische Nivellierungssystem sorgt zudem für eine optimale Anpassung an die Form der Fahrzeugfeder. Selbst konische- oder auch Bananenfedern lassen sich somit sicher spannen.
Universell einsetzbar
Die mitgelieferte Spannbacke deckt einen Großteil aller Anwendung ab. Sie repräsentiert die gängigste Spannbacke im Sortiment. Weitere Spannbacken sind optional lieferbar.
Sicher
Das Gerät verfügt über einen Schutzkäfig. Ein Sicherheitsventil verhindert zusätzlich das Arbeiten bei geöffnetem Käfig. Der Pneumatik-Zylinder verfügt über Sicherheitsventile, welche gewährleisten, dass bei plötzlichem Druckabfall die Feder sicher gespannt bleibt.
Ordnung am Arbeitsplatz
Eine praktische Ablage und zwei seitliche Spannbacken-Stauplätze
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!