Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plüschtierpaket
Hochwertig und für Kleinkinder geeignet
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
Sehr hohe Qualität
Inhalt 25 Teile:
- 2 x Waschbär SUNKID 22 cm
- 2 x Plüschfisch DISNEY'S FINDET DORY 16 cm
- 4 x Ravensburger Knistertuch Bär, Ente, Hächsen, Schaf 9 x 16 cm
- 4 x Plüschtier Enenna (sortiert) inkl. Mini Büchlein mit 2 Minuten Geschichten 22 cm
- 3 x Plüsch Kugel Kissen (sortiert) 19 cm
- 2 x Elefant Wummi 15 cm
- 3 x Schnecke Speedy 20 cm
- 2 x Schildkröte Esmeralda 21 cm
- 3 x Waschbär Robert sitzend 16 cm
Kinder sind die Kunden von morgen. Die Plüschtiere eignen sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!