Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Plüschtierpaket
Hochwertig und für Kleinkinder geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr hohe Qualität
Inhalt 25 Teile:
- 3 x Oktopus mit Wendefunktion (3-fach sortiert), ca. 10 cm hoch, Durchmesser ca. 16 cm
- 4 x Plüschkuscheltier "Nilpferd" aus Madagascar, ca 16 cm
- 5 x Schlüsselanhänger "Nici" Bär, Länge ca. 10 cm
- 3 x Plüschdrache „Pauli“, 18 cm
- 4 x Plüschhuhn „Elvira“, 26 cm lang, 11 cm breit
- 3 x Plüschkugelkissen 5-fach sortiert, 16 cm breit
- 3 x Plüschigel „Max“, 18 cm
Kinder sind die Kunden von morgen. Die Plüschtiere eignen sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!