Plattpinsel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Plattpinsel

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

  • Werkstoff Borsten: China- und Polyesterborste
  • Werkstoff Stiel: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Borstenlänge Werkstoff Borsten Werkstoff Stiel Anzahl VE
Preis/VE
069362530
30 mm 48 mm China- und Polyesterborste Holz
069362520
20 mm 40 mm China- und Polyesterborste Holz
069362525
25 mm 42 mm China- und Polyesterborste Holz
069362515
15 mm 39 mm China- und Polyesterborste Holz
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kräftige Borstenmischung aus reinen, schwarzen China- und Polyesterborsten von höchster Qualität

  • Konstante Formstabilität und Geschmeidigkeit

  • Kaum Aufquellen im Wasser

  • Beste Farbaufnahme und -abgabe

  • Leichtläufigkeit des Pinsels

  • Exaktes Beschneiden

  • Erstklassiges Streichbild

  • Edelstahlzwinge

  • Unlackierter Holzstiel