Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Asbestplattensack mit Schürze und Verschlussbändern

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Asbestplattensack mit Schürze und Verschlussbändern

Mit Asbest-Kennzeichnung nach TRGS 519

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Asbest-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 519 unterstützt und eingehalten werden.



  • Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)

  • Traglast SWL: 1.500 kg

  • Sicherheitsfaktor SF: 5:1

  • Gewebestärke: 120 + 20 g/m²