Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechende Asbest-Kennzeichnung, können die Technische Regeln zum Arbeitschutz nach der TRGS 519 unterstützt und eingehalten werden.
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 120 + 20 g/m²
- Mit Asbest-Kennzeichnung nach TRGS 519
"Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" nach der TRGS 519.
Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!