Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Einhaltung der Technischen Regeln zum Arbeitsschutz gemäß TRGS 521 wird durch die Schürze mit Verschlussbändern, Beschichtung und entsprechender Asbest-Kennzeichnung gewährleistet
- Mit vier Hebeschlaufen (Länge: 25 cm)
- Traglast SWL: 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
- Gewebestärke: 120 + 20 g/m²
- Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten nach der TRGS 519
- Zum sammeln, zu lagern und zu beseitigen von Asbesthaltigen Abfällen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!