Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Planfräser CNC
Zum Planfräsen/Aufarbeiten von Opferplatten und anderer großer Werkstücke. Auch geeignet zum Fräsen von 0,5 bis 1,5 mm Falztiefen in einem Arbeitsgang.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wend- und austauschbare Schneiden
- Hervorragendes Schnittbild durch optimierte Schneidengeometrie
- Alle vier Seiten der austauschbaren Wendemesser können zur Bearbeitung genutzt werden
- Positiver Scherwinkel zum Hobeln und Falzen von MDF-Platten und Spanplatten
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Ausgelegt für CNC-Fräsmaschinen
- Geeignet für Nesting-Anwendungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!