Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher Sortiment
36-teilig, Schraubendreher mit LED-Licht
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
Inhalt:
- Pistolen-Schraubendreher, Verlängerung 70 mm und 150 mm, Bithalter magnetisch 150 mm, Bithalter flexibel 175 mm, Teleskopmagnet 105-485 mm
- 12 Steckschlüsseleinsätze: SW4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 18 Bits: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; SW3; SW4; SW5; SW6; Schlitz 0,8 x 5,5; Schlitz 1,2 x 8,0 mm
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!