Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 1
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 2
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 3
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 4
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 5
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 6
Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Sortiment

37-teiliges Sortiment mit den gängigsten Bits, unterschiedlichsten Adaptern und Steckschlüsseleinsätzen
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
061364037
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
2K-Pistolengriff für ergonomisch optimiertes Arbeiten


Durch die verstellbare Griff position als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar sowie als Pistolengriff in der 60°-Stellung.



LED-Technik


Der Arbeitsbereich ist dadurch immer gut ausgeleuchtet. Direkter Lichtfall auf die Verschraubung.



Leistungsstarker Ratschenschraubendreher


  • Ein Nachgreifen ist nicht mehr nötig, so ist ein schnelles und effizientes Arbeiten in jeder Montagesituation gewährleistet

  • 45 Zähne, max. Drehmoment von bis zu 40 Nm


Vielzahl unterschiedlicher Adapter, Bithalter und Steckschlüsseleinsätze


Beinhaltet für jede Anwendung die geeignete Kurz- bzw. Langvariante, zusätzlich mit Teleskopmagnet