Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft
Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft - 1
Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pinsel-Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft

Ideal für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Punktgenaues Arbeiten und erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Erhöhte Stabilität beim Bürsten

  • Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig

  • Kein vorzeitiges Abbrechen der Drähte

  • Besatzbreite während der Bearbeitung konstant durch Rundbürste mit in Kunststoff gebundenem Draht

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung eines vorzeitigen Abbrechens der Drähte

  • Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit vor allem bei Geradschleifer und Handschleifer

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!