Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zugelektroden PinPuller®-Power
Robuste Ausführung zum Entfernen von großen Deformationen an Stahlblech-Karosserien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:
- Schwerer Gleithammer
- Zugvorrichtung einer Richtbank
- Zugbrücke
Die Rasternuten ermöglichen eine sichere Fixierung der Zugtraverse anjeder gewünschten Rastposition
Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen
Spart Arbeitszeit
Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden mit geringem Abstand von nur 9 mm
Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 500-mal angeschweißt werden
Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie, das reduziert die Wärmeeinbringung ins Blech
Vor dem ersten Gebrauch muss die Messingschicht an der Elektrodenspitze entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!