Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pilzknopf mit Innengewinde Hygienic USIT®
Zur totraumfreien einfachen Abdichtung für manuell von Hand geführten Zug- oder Druckbewegungen
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
- Gewährleistung einer totraumfreien Abdichtung in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben und dem speziell auf diese Dichtung abgestimmten Schaft des Pilzkopfes
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimbefall begünstigen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!