Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger D-D/TZN
Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit Dollenschluß. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen Ansprüchen an Optik und verbesserten Holzschutz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Pfostenträgeranschluß mit Dolle d = 24 mm und fester Trägerplatte für einen verdeckten Anschluss
- Aufdübelbar mit fixer Höhe von 150 mm
- Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt. Zur Montage des Pfostenträger ist stirnseitig eine Bohrung d = 24 mm x 130 mm anzubringen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d =10 mm
- ASSY 3.0 Kombi d = 10 mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!