Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-G-H/TZN
Extra-stabiler und höhenverstellbarer, einbetonierbarer Pfostenträger mit breitenverstellbaren Gabelanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit unterschiedlichen Pfostenträgerbreiten, nachträglichen Querschnittschwund oder Höheneinstellung im eingebauten Zustand.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Weite Breiteneinstellung über Langloch und Fixierschraube
- Zum Einbetonieren
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Zur Befestigung von leichten Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 150 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- Bolzen: D = M12 mm
- Holzschrauben: d = 6 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!