Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle - 1
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluß

  • Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung

  • Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Material Riffeldolle: B 500 SP

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.