Pflasterstrips Blutstopper
Pflasterstrips Blutstopper - 1
Pflasterstrips Blutstopper - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pflasterstrips Blutstopper

Zur schnellen Erstversorgung bei kleinen Verletzungen mit hämostatischem Effekt.

  • Anzahl Teile: 45 STK
  • Pflasterlänge: 72 mm
  • Pflasterbreite: 25 mm
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 48 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Pflasterlänge Pflasterbreite Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0899520179
45 STK 72 mm 25 mm 48 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
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
  • Die Pflaster verfügen über eine spezielle hämostatisch wirksame Substanz, die die Blutgerinnung beschleunigt und die Blutung stoppt

  • Die Alginatfasern im Vliesstoff der Wundauflage bilden innerhalb von 1-2 Minuten ein feuchtes Gel, wodurch die Schutzwirkung des Pflasters und der natürliche Heilungsprozess verbessert werden.

  • Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig

  • Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern