Pflasterstrips Aloe Vera
Pflasterstrips Aloe Vera - 1
Pflasterstrips Aloe Vera - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pflasterstrips Aloe Vera

Schnelle Erstversorgung bei kleinen Verletzungen mit Aloe Vera Auflage.

  • Anzahl Teile: 45 STK
  • Pflasterlänge: 72 mm
  • Pflasterbreite: 25 mm
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 48 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
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
Art.-Nr. Anzahl Teile Pflasterlänge Pflasterbreite Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0899520180
45 STK 72 mm 25 mm 48 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter
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
  • Elastisches Textilgewebepflaster mit Aloe Vera Auflage

  • Spendet Feuchtigkeit, ist entzündungshemmend und schmerzlindernd

  • Das Wundpflaster ist atmungsaktiv und fördert auf diese Weise die natürliche Vernarbung

  • Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig

  • Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern