Pflasterstrips Blutstopper
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pflasterstrips Blutstopper
Zur schnellen Erstversorgung bei kleinen Verletzungen mit hämostatischem Effekt.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Die Pflaster verfügen über eine spezielle hämostatisch wirksame Substanz, die die Blutgerinnung beschleunigt und die Blutung stoppt
- Die Alginatfasern im Vliesstoff der Wundauflage bilden innerhalb von 1-2 Minuten ein feuchtes Gel, wodurch die Schutzwirkung des Pflasters und der natürliche Heilungsprozess verbessert werden.
- Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig
- Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern
Anwendungsgebiet
- Flexibler Einsatzbereich für Arbeit, Hobby und Freizeit
- Der Wundschnellverband eignet sich zum Abdecken und Schützen kleinerer Wunden wie Schnitte, Kratzer oder Abschürfungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!