Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pflasterstrips detektierfähig blau metallhaltig
Mit Metallfäden zur Detektierbarkeit im Lebensmittelbereich in blauer Ausführung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle Erstversorgung bei kleinen Verletzungen
- Einzeln verpackte, elastische Textilgewebepflaster
- Für die Nachfüllung des Pflasterspenders und auch für den Einzeleinsatz geeignet
- Inhalt: 45 Pflasterstrips
- Flexibler Einsatzbereich: Für Arbeit, Hobby und Freizeit
- Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig
- Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!