Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Pedalschlüssel mit Griff
Pedalschlüssel mit Griff - 1
Pedalschlüssel mit Griff - 2
Pedalschlüssel mit Griff - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pedalschlüssel mit Griff

Mit extra-langem Griff für effiziente Kraftübertragung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 395mm extra-lange Ausführung für sehr effiziente Kraftübertragung

  • Der Pedalschlüssel verfügt über zwei präzise-gefertigten Laser-geschnittenen 15mm Schlüsselöffnungen. Diese sind unter zwei verschiedenen Winkel positioniert, somit ist immer eine wirksame Demontage und Montage gewährleistet

  • Breiter rutschfreier Gummigriff sorgt für ein sicheres und einfaches Arbeiten

  • Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz