Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pastenmarker Painter
Ideal auch für Untergründe mit schlechten Haftungseigenschaften
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lichtbeständig, wisch-/wetterfest und somit sehr widerstandsfähig
- Optimal für hitzebeständige Markierungen/Anwendungen
- Für ungünstige Lichtverhältnisse geeignet
- Breite und hochwertige Rundspitze mit wachsartiger Mine mit Drehmechanik (kein Spitzen erforderlich)
- Flexible Strichbreite von bis zu 10 mm
Beim erstmaligen Öffnen des Markers befindet sich eine kleinere transparente Kappe unter der farbigen Kappe. Mit der transparenten Kappe wird die Pastenspitze wieder spitz geformt.
- Pastenmarker für wasserfeste, hitzebeständige und permanente Beschriftung von rauen, staubigen und rostigen Oberflächen in Industrie, Werkstatt und Handwerk
- Gummi, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein
- Auf sauberen Untergründen sogar unter Wasser einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!