Passscheibe für Spannelement Bostra
Passscheibe für Spannelement Bostra - 1
Passscheibe für Spannelement Bostra - 2
Passscheibe für Spannelement Bostra - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passscheibe für Spannelement Bostra

Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt.

  • Werkstoff: Temperguss - weiß
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Zugstange Lochdurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0485000011
M12 13 mm 30 mm 30 mm
0485000012
M16 17,5 mm 30 mm 30 mm
0485000014
M20 22 mm 40 mm 40 mm
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
Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion

Hinweis

Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.


Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.