Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Passfeder hohe Form

Passfedern mit hoher Form sind Bauteile aus Metall, die in Verbindung mit einer Welle und einer Bohrung verwendet werden, um eine spielfreie Verbindung zwischen diesen herzustellen. Im Vergleich zu anderen Passfedern haben sie eine erhöhte Form, wodurch sie in der Lage sind, höhere Drehmomente zu übertragen. Sie finden Anwendung in der Industrie und im Handwerk, insbesondere im Maschinenbau, in der Getriebetechnik und bei Pumpensystemen. Passfedern mit hoher Form von Würth entsprechen der DIN 6885 und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Präzision aus, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Passfeder hohe Form
Weitere Kategorien