Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Partikelzähler WPA WOW! Particle Analyser
Mit dem Partikelzähler WOW! Particle Analyser (WPA) führen Sie zukünftig problemlos die gesetzeskonforme Abgasuntersuchung an Euro 6 Dieselfahrzeugen nach Leitfaden 6 durch.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Partikelanzahlmessung ist für Kompressionszündungsmotoren mit einer Euro VI Abgasnorm ab dem 01.07.2023 verpflichtend.
Der WPA kann mit einem bestehenden oder neuen WOW! Abgasuntersuchungssystem genutzt werden sowie als Stand-Alone-Lösung in Verbindung mit der WOW! Emission Software.
DC-Messverfahren - Schnell und akkurat
- hohe Messgenauigkeit und schnelle Messverfügbarkeit
- beheizter Probeentnahmeschlauch
Gehäuse - Mobil und robust
- hochwertiges Metallgehäuse
- Serviceklappe schützt Filter und Wasserabscheider
Wartung - Weniger ist mehr
- Wartungsarm, wenig Verschleißteile
- Probeentnahmeschlauch mit verschleißarmer Schnellkupplung
Service - Praxisnah und direkt
- Rundum-Service von Produkthotline, Technischer Außendienst mit deutschlandweit 20 Technikern bis zum eigenen Trainingsteam
- DAkkS akkreditierte Kalibrierung zusätzlich zur Wartung möglich
Ausführungen:
- Art.-Nr. W030000022 - WPA Basic inklusive Leitfaden 6
- Art.-Nr. W030001023 - WPA Basic inklusive Leitfaden 6 und OBD Tool LOOQER
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!