Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensoren Werkzeug-Satz VW 4-tlg.
Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fachgerecht nachrüsten und einbauen
- Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder
- Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt
Lieferumfang
- 1 x Lochstanzen-Satz 2-teilig
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8“ mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø 10 mm
- PDC-Einbau direkt am Stoßfänger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!