Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig - 1
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig - 2
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig - 3
Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parksensor-Werkzeug-Satz VAG 16-teilig

Ermöglicht die fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren bzw. den Einbau in die neue Stoßstange, welche z.B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss, sofern werkseitig keine Aufnahmebohrung vorhanden ist.
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
  • Lieferung inklusive Zentrierdorne, welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können.

  • Die Qualitäts-Lochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder. Somit wird gewährleistet, dass die Original-Optik nach der Reparatur erhalten bleibt.


Lieferumfang:


  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,2 mm

  • 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,4 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,0 mm

  • 1 x Loch-Stanze Ø26,5 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm

  • 1 x Loch-Stanze Ø29,3 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm (PLA)

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø10 mm
Hinweis

Lochstanzen für PLA-Sensoren (Park-Lenk-Assistent) werden aufgrund der schrägen Einbaulage ohne Zentrierdorn geliefert.