Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg.
Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg. - 1
Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parksensor-Werkzeug-Satz Skoda 10-tlg.

Zur fachgerechten Nachrüstung von Parksensoren bzw. Einbau in neue Stoßstangen, welche nach Unfallschäden ersetzt werden müssen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Fachgerecht nachrüsten und einbauen


  • Inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können

  • Die Qualitätslochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder

  • Somit wird gewährleistet, dass die Originaloptik nach der Reparatur erhalten bleibt


Lieferumfang


  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø18,0 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø26,7 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø27,4 mm

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig Ø28,1 mm

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø10 mm