Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Parksensor-Werkzeug-Satz Master
34-teilig. Ermöglicht die fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren bzw. den Einbau in die neue Stoßstange, welche z.B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss.
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
- Lieferung inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können.
- Die Qualitäts-Lochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder. Somit wird gewährleistet das die Original-Optik nach der Reparatur erhalten bleibt.
- Mit diesem Sortiment wird die derzeit größtmögliche Abdeckung im Markt erreicht.
Lieferumfang:
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,0 mm für BMW/Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,2 mm für VW/Seat
- 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,4 mm für VW
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø24,0 mm für Opel/Vauxhall
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,0 mm für VW/Seat
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,7 mm für VW/Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø27,4 mm für Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø28,1 mm für Skoda
- 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø32,0 mm für BMW
- 1 x Loch-Stanze Ø32,5 mm für BMW (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PDC-Sensor)
- 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm für VW (PLA) (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PLA = Parklenkassistent Sensor)
- 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager
- 1 x Bohrer Ø10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!