Parksensor-Werkzeug-Satz Master
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 1
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 2
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 3
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 4
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 5
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 6
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 7
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 8
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 9
Parksensor-Werkzeug-Satz Master - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parksensor-Werkzeug-Satz Master

34-teilig. Ermöglicht die fachgerechte Nachrüstung von Parksensoren bzw. den Einbau in die neue Stoßstange, welche z.B. nach einem Unfallschaden ersetzt werden muss.

  • Produktgewicht (per Stück): 3930 g
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
1952004250
3930 g
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Lieferung inklusive Zentrierdorne welche benötigt werden, um den Sensorhalter exakt zur Lochmitte platzieren und anschließend verkleben zu können.

  • Die Qualitäts-Lochstanzen sorgen für exakte Arbeitsergebnisse und erzeugen saubere und gratfreie Lochränder. Somit wird gewährleistet das die Original-Optik nach der Reparatur erhalten bleibt.

  • Mit diesem Sortiment wird die derzeit größtmögliche Abdeckung im Markt erreicht.


Lieferumfang:


  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,0 mm für BMW/Skoda

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,2 mm für VW/Seat

  • 1 x Zentrierdorn Ø17,8 mm für VW/Seat

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø18,4 mm für VW

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø24,0 mm für Opel/Vauxhall

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,0 mm für VW/Seat

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø26,7 mm für VW/Skoda

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø27,4 mm für Skoda

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø28,1 mm für Skoda

  • 1 x Loch-Stanzen / Zentrierdorn-Satz 2-teilig, Ø32,0 mm für BMW

  • 1 x Loch-Stanze Ø32,5 mm für BMW (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PDC-Sensor)

  • 1 x Loch-Stanze Ø38,9 mm für VW (PLA) (ohne Zentrierdorn, da schräge Einbaulage des PLA = Parklenkassistent Sensor)

  • 1 x Loch-Stanzen-Antrieb 3/8 Zoll mit Kugellager

  • 1 x Bohrer Ø10 mm