Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 1
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 2
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 3
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 4
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 5
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 6
Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parkassistenzsystem Montage-Set 9-teilig

Geeignet für den fachgerechten Einbau von Kunststoffhaltern für Parkassistenzsysteme
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
  • Befestigung erfolgt wahlweise mittels Klebe- oder Klammern-Schweiß-Verfahren mit dem Akku-Klammern-Schweißgerät

  • Mitgelieferte MV-Klammer wurden speziell für Parksystem-Kunststoffhalter entwickelt

  • Kein zu weites Einschmelzen aufgrund eines visuellen Anschlags, somit wrd der Austritt an der Stoßstangen-Vorderseite verhindert

  • Auch für die Reparatur von Kunststoff-Bauteilen im Kfz-Bereich geeignet


Lieferumfang


  • 1 Akku-Klammern-Schweißgerät Plasto Clip

  • 1 Ladegerät 12 V DC / 0,5 A

  • 1 x 100 Schweißklammern Typ MV

  • 1 Zinnholz Keilform 38 x 180 x 38 mm

  • 1 Zinnholz Spachtelform 30 x 250 x 12,5 mm

  • 1 Kraft-Seitenschneider 140 mm, mit 2-K Griff

  • 1 Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1, 4 g

  • 1 Sekundenklebstoff Klebfix GEL, 3 g

  • 1 Sekundenklebstoff Klebfix 2K, 10 g
Hinweis
  • Befestigung mittels Akku-Klammern-Schweißgerät, Verarbeitung von bis zu 300 Klammern pro Akkuladung (bei 15 W)

  • 2-Leistungsstufen, Stufe 1 für dünnwandige Materialien und Stufe 2 für schnelle Arbeitsergebnisse

  • Inklusive LED-Leuchte für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Weitere Klammern-Typen (V, M, S, W) optional lieferbar


  • Fixierung/Befestigung mittels Klebeverfahren mit 3 verschiedenen Spezial-Klebstoffen je nach Anwendung

  • Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1 Auftrag mit Pinsel-Kappe für in schwer zugänglichen Bereichen

  • Sekundenklebstoff Klebfix GEL für senkrechte Anwendungen, da der Klebstoff nicht unkontrolliert wegläuft

  • Sekundenklebstoff Klebfix 2K zur Überbrückung großer Spaltmaße