Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Scotch® Papierklebeband 244
Enorm leistungsstarkes, goldfarbenes und glattes Klebeband mit einer Spezialimprägnierung und einem besonders hochwertigen Acrylatkleber
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
- Bis zu 5 Monate UV-Beständiges Klebeban für den Innen- und Außenbereich
- Bis zu 100°C für 30 Minuten Temperaturbeständig
- Lösungsmittel- und wasserbeständig
Scharfe Farblinien
- Extrem dünnes Trägermaterial (0,085 mm)
- Kein Durchbluten oder Abplatzen der Farbeg
- Rückstandsfreies Entfernen von den meisten Oberflächen
Geeignet zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken, besonders wenn mit Sonneneinstrahlung zu rechnen ist. Das 244 ist damit ideal für professionelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von 100 °C über 30 Minuten erforderlich sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!