Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3M™ Scotch® Papierklebeband 244

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ Scotch® Papierklebeband 244

Enorm leistungsstarkes, goldfarbenes und glattes Klebeband mit Spezialimprägnierung und besonders hochwertigem Acrylatklebstoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Dank der 5-monatigen UV-Beständigkeit kann das Klebeband im Innen- wie Außenbereich genutzt werden

  • Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C bei max. 30 Minuten

  • Ideal für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen Farb- und Lacksystemen dank der Lösungsmittel- und Wasserbeständigkeit

  • Scharfe Farblinien und exakte Farbkanten dank dem extrem dünnen Trägermaterial von nur 85 µm

  • Schutz der Kanten durch die Spezialimprägnierung des Abdeckbands

  • Kein Durchbluten oder Abplatzen der Farbe dank der besonderen Eigenschaften des Klebebands

  • Rückstandsfreies Entfernen von den meisten Oberflächen auch nach 5 Monaten