Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Papierhandtuchspender Autocut
Papierhandtuchspender Autocut - 1
Papierhandtuchspender Autocut - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Papierhandtuchspender Autocut

Für Papierhandtuchrollen ohne Perforation

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Effiziente und hygienische Lösung für alle Waschräume

  • Robuste und langlebige Konstruktion, die den täglichen Anforderungen standhält

  • Automatischer Papierzuschnitt mit gerader Schnittkannte

  • Dieses System funktioniert rein mechanisch (ohne Batterie), ohne aktives Ziehen gibt der Spender kein Papier aus

  • Kontrollierte Papierabgabe und somit reduzierter Verbrauch

  • Schnappschloss mit Schlüssel

  • Antibakterielles Drehrad an der Seite

  • Ausgestattet mit einer Wasserwaage für eine einfache Positionierung

  • Gummifüße auf der Rückwand sorgen für Stabilität an der Wand

  • Metallscharniere

  • Rückplatte grau (RAL 7035), Deckel weiß (RAL 9003)
Hinweis

Rückplatte 100% regeneriertes ABS erster Wahl, Deckel 25% recyceltes High Impact PS / Körper des Mechanismus recyceltes ABS

Anwendungsgebiet