Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Papier-Falthandtuch V-Falz mit Flächenprägung
Falthandtuch V-Falz perfekt für Waschräume geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Flexibel einsetzbar als einfaches Trockentuch für die Hände oder alternativ für ein Putztuch statt einer Küchenrolle
- Ein V-Falz Papiertuch ist besonders hygienisch, weil das nächste Handtuch beim Entnehmen nicht berührt wird
- Die Handtücher sind ineinander gefaltet, das folgende Papierhandtuch kommt Blatt für Blatt immer griffbereit aus dem Spender
- Beide Papiersorten eignen sich für den Papierhandtuchspender Art-Nr.: 0899800019
- Hinweis Verpackungsgröße:
- 0899 891 000 V-Falz Natur: VE 20 = 1 Karton mit 20 Packungen á 250 Blatt
- 0899 891 007 V-Falz Hochweiß: VE 20 = 1 Karton mit 20 Packungen á 160 Blatt
Ideal geeignet für Waschräume, Sanitäranlagen, Bürogebäude, Restaurants und vieles mehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!