Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Platzsparend
- Schräge Papierrollenanordnung
- Für 3 Rollen Abdeckpapier in den Breiten 22 cm, 60 cm und 90 cm
Ermöglicht schnelle und rationelle Abdeckarbeiten am Fahrzeug
- Verstellbare Klebebandabroller für eine automatische Anbringung von Klebeband an der Kante des Abdeckpapiers
- Leichtes Abreißen des Papiers durch scharfe Abreißschienen
Große Räder für ein sicheres und einfaches Manövrieren in der Werkstatt
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrbarer Papierabrollwagen zur Lagerung und den Transport von Abdeckpapier in drei unterschiedlichen breiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!