Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Papier-Müllsack
Reißfester, durchstoßsicherer und 100 % recycelbar und rückstandslos verrottend
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochfestes, zweilagiges Abfallsack-Kraftpapier besonders gut geeignet für schwere, spitze oder scharfkantige Abfälle
- Kreuzboden ermöglicht selbstständiges Stehen, wodurch der Müllsack einfach zu befüllen ist
- Papiersäcke sind verantwortungsvolle Alternativen bei der Entsorgung von Papier- oder Bio-Abfällen
- Befüllt mit Papier kann der Müllbeutel samt Inhalt direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden
- Befüllt mit Bio-Abfall ist der Papiersack vollständig kompostierbar
- Stabile, robuste Ausführung mit 70 g/m²
- Nassfestigkeit
- Großes Fassungsvermögen mit 120 l
- Ideal für Papier- oder Bio-Abfällen
- Für schwere Abfälle geeignet
- Zur Entsorgung von Biomüll, Grüngut, Altpapier, usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!