Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Panzerriegel PR-W 1030-E
Für nach innen öffnende Falz- und Stumpftüren DIN rechts oder DIN links aus Holz, Metall oder Kunststoff
- Werkstoff: Stahl/Aluminium
- Schließart: Verschiedenschließend
- DIN-Richtung: DIN R/L
- Geeignet für Türbreite min./max.: 735-1030 mm
- Montagebreite min.: 870 mm
- Breite: 1006 mm
- Höhe: 65 mm
- Dicke: 45 mm
- Abdeckprofillänge 1: 1000 mm
- Typbezeichnung: PR-W 1030-E
- Geeignet für: Holztüren, Metalltüren, Kunststofftüren
- Lieferumfang: 1 x Panzerriegel PR-W 1030-E, inkl, Zylinder mit 3 Schlüsseln, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Mit geräuscharmen Antriebskomponenten für leichte und leise Bedienung des Panzerriegels
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Haus-, Nebeneingangs- oder Wohnungseingangstür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!