Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Panzerriegel PR-W 1030-E
Für nach innen öffnende Falz- und Stumpftüren DIN rechts oder DIN links aus Holz, Metall oder Kunststoff
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
- Sichert die Tür über die gesamte Breite
- Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
- Zweitourig schließend
- Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
- Mit geräuscharmen Antriebskomponenten für leichte und leise Bedienung des Panzerriegels
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Haus-, Nebeneingangs- oder Wohnungseingangstür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!