Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Palettenregal
Palettenregal - 1
Palettenregal - 2
Palettenregal - 3
Palettenregal - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Palettenregal

Stabiles Palettenregalsystem für mittelschwere Paletten

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden

  • Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung

  • Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen

  • Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm

  • Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich

  • Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein. Die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten, für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 85 mm addiert werden.



Das Grundregal muss immer zusammen mit einem Anbauregal aufgestellt werden, anonsten muss eine zusätzliche Querverstrebung per Sonderanfrage bestellt werden.