Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden
- Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung
- Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
- Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm
- Auflageträger mit der Abmessung 125 mm x 50 mm
- Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich
- Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!