Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Packfolie Packfix
Zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleberückstände
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beim Entfernen der Folie von der Ware bleiben keine Klebereste zurück
- Mit der Folie können schnell und sicher auch Ecken, Kanten und Rundungen usw. verpackt bzw. geschützt werden. Dies bedeutet auch eine erhebliche Zeitersparnis.
- Durch Bremsen am Überstand des Wickelkerns kann die Folie einfach abgerissen werden. Zum Trennen der Folie ist somit kein extra Schneidwerkzeug notwendig.
- Recyclingfähige PE-Folie
Für den Gebrauch der 500-mm-Folie muss ein anderer Griff verwendet werden als für die 100-mm-Folie.
Zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Sichern, Ladeeinheiten sichern sowie als Feuchtigkeits- und Diebstahlschutz. Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen, sonstige Langgüter usw. Packfix hat sich auch bei Umzugstätigkeiten wie Kartons verschließen, Möbelstücke schützen und Schubladen gegen Aufspringen zu sichern sehr bewährt. Packfix 100mm eignet sich besonders auch als Lenkradschutz in der Kfz-Branche
Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.
Bei der Ladeeinheiten Sicherung von Paletten mittels Packfix sollte unbedingt auf die Fußwicklungen geachtet werden. Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdinglich für eine gute Ladeeinheiten Sicherung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!