Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PP-Packband spezial
Extra starke Folie mit erhöhtem Klebstoffauftrag für ein sehr gutes Kleb- und Haftvermögen auf unterschiedlichsten Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hochwertiges Klebeband das auch bei schlechter Kartonage sicher verschließt
- Sehr hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung für anspruchsvolle Versandkartons
- Optimales und sicheres Verschließen dank hoher Anfangsklebekraft und guter UV-Stabilität
- Weniger gesundheitliche Belastung aufgrund des lösemittelfreien Klebebands
- Angenehm in der Anwendung dank geringer Geräuschentwicklung beim Abrollen
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Individuell bedruckbar
- Zum Verkleben von leichten bis schweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell, mit einem Abroller oder maschinell verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!