Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Papier-Packband
Hochwertiges, robustes Spezialpapier-Kartonklebeband aus verantwortungsvollen Quellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kann kurzfristigen Stößen widerstehen dank sehr hoher Dehnung des Papiers
- Lässt sich einfach per Hand abreißen
- Aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und/oder recycelten Materialien
- Hohe Haftung kombiniert mit guter Reißfestigkeit dank langlebigem, lösungsmittelfreiem Synthesekautschuk-Klebstoff und Papierträger mit silikonfreier Trennschicht
- Geringere Geräuschentwicklung beim Abrollen als bei viele Kunststoffbändern
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden
- Auch für die automatisierte Anwendung geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!