Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PVC-Packband
Verpackungsband mit hoher Reißfestigkeit, ausgezeichneter Soforthaftung und Stabilität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausgezeichnete Soforthaftung, Klebekraft und Oberflächenanschmiegsamkeit auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit und resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hohe Klebefestigkeit durch starken Naturkautschuk-Klebstoff
- Leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen dank spezieller Folienprägung
- Geringe Dehnung des PVC-Trägermaterials
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen aus Karton, Voll- und Wellpappe
- Das Klebeband kann manuell oder mit einem Abroller verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!