Bit Kreuzschlitz Impact Flex
Bit Kreuzschlitz Impact Flex - 1
Bit Kreuzschlitz Impact Flex - 2
Bit Kreuzschlitz Impact Flex - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Kreuzschlitz Impact Flex

PZ/Pozidriv C 6,3 (1/4 in)

  • Abtrieb: PZ1
  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Antriebart: Außensechskant
  • Länge: 29 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Antrieb Antriebart Länge Anzahl VE
Preis/VE
0614176641
PZ1 1/4 Zoll Außensechskant 29 mm
5 St.
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
Hochleistungs-Bit für harte Schraubfälle, besonders für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern.



Höhere Lebensdauer


Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert somit die ankommenden Belastungsspitzen (der Schlagenergie bei harten Schraubfällen).



Immense Kosten- und Zeitersparnis


  • bis zu doppelter Lebensdauer im Vergleich zu anderen am Markt befindlichen Hochleistungs-Impact-Bits

  • bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bits


Vielseitig einsetzbar


Passt in jeden Standard-Bithalter so wie in Direktaufnahmen von Schlagschraubern



Sicherheit


Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone