Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PVC-Druckluftschlauch
Hochflexibler, gewebeverstärkter PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im Druckluftbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Geringes Gewicht
Reduzierte Verletzungsgefahr
Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.
Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit
Hohe Lebensdauer
Stoß- und trittbeständige Oberfläche
Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!