Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PV-Solarpanelprüfgerät PV10
Solarpanels schnell und einfach prüfen. Zeit- und Kostenersparnis, da defekte Solarpanels bereits vor dem Einbau erkannt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schutz vor Übertemperatur
- Automatische MPPT-Erkennung (MPPT = Maximum Power Point Tracking)
- Anzeige der Leerlaufspannung (Open Circuit) über Solarpanel sowie Batterie
- Spannungsversorgung über Solarpanel sowie Batterie
- OLED-Display, ermöglicht auch die Nutzung unter starker Sonneneinstrahlung
Lieferumfang
- 1 x PV-Solarpanelprüfgerät PV10
- 1 x MC4 Entriegelungswerkzeug
- 1 x Bereitschaftstasche
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Überprüfung von Solarpanels mit MC4 Verbindern und Messung der gelieferten Leistungsabgabe
- Testen des maximalen Leistungspunkts sowie der Leerlaufspannung von Solarpanels
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!