Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
PUR-Schaumkleber D4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PUR-Schaumkleber D4

Spezieller, feuchtigkeitshärtender Einkomponenten-Polyurethanschaum in der Druckdose für den Holz-/Baubereich.
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
  • Hohe Verleimqualität

  • Schnelle Verarbeitung

  • Wasserbeständig, nach DIN EN 204, D4 Qualität

  • Überstreichbar
Hinweis

Grundsätzlich sollte das Holz vor der Verarbeitung auf diejenige Feuchte getrocknet werden, die annähernd dem Gleichgewicht seiner späteren Umgebung entspricht. Glatte Oberflächen wie Metalle und PVC sollten angeschliffen werden Eine gereinigte Schaum-/Leimpistole sollte nicht einzeln gelagert werden. Um die Funktionalität aufrecht zu erhalten, sollte während der Lagerung eine Schaumdose (auch wenn leer) an ihr befestigt sein. Die Verklebung sollte vor direkter Witterung geschützt werden (z.B. durch eine Überdachung)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.